ヤマハギア用ラゲージM B-7

ヤマハギア用ラゲージM B-7 - JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7 - JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7 - JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7 - JMS(ジェイエムエス)
(3件のレビュー)

耐久性強ヒンジ
頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。
耐久性強化厚板
開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。
防水、防塵用ラバー
雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。
盗難防止用錠前
回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。
防錆、軽量、耐久性
材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。
B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。

用途
ビジネスバイク用
銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。
全8種類を絞り込む
セット内容
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37686065B7-B-GA4stラゲージM(黒)のみ
19,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37686074B7-B-GA-M4stラゲージM(黒)+マット
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37686083B7-W-GA4stラゲージM(白)のみ
19,000
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37686092B7-W-GA-M4stラゲージM(白)+マット
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685487B7-B-GA2stラゲージM(黒)のみ
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685496B7-B-GA-M2stラゲージM(黒)+マット
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685505B7-W-GA2stラゲージM(白)のみ
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685514B7-W-GA-M2stラゲージM(白)+マット
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37685514
2019-02-28
用途: バイクのキャリアに載せました。
運輸・通信業

ヤマハギア以外のバイクなので、当然現物合わせなんだけど、何とか搭載しました。サイズ感は思った通りでとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37685487
2019-05-30
用途: 釣り道具の収納及びバイクでの運搬
東松建設建設業・工事業

思った以上にカギもしっかりしており満足しております

対象商品 : 37685487
2018-06-10
用途: スーパーカブのリアボックスに使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

雨具、入浴セット、予備タンク、水筒、ノートパソ、等、丁度いい感じで収納出来ました。大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする