ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68

ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 - JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 - JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 - JMS(ジェイエムエス)

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
スライド式棚板(取外し可能)
フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

容量(L)93質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37686013B68-W-GA4st
34,000
33,980
37,378(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685435B68-W-GA2st
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする