汎用ラゲージEX B22

汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22 - JMS(ジェイエムエス)

新開発独自の機構による収納トレイを標準装備
フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。
ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。
ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。
収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)

容量(L)66質量(kg)6.5外寸(mm)470×480×405内寸(mm)460×475×305適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全防水タイプではございませんので予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37686555B22-W-HラゲージEX(白)のみ
41,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37686564B22-W-H-MラゲージEX(白)+マット
43,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする