汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68

汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備  B68 - JMS(ジェイエムエス)汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備  B68 - JMS(ジェイエムエス)汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備  B68 - JMS(ジェイエムエス)
(3件のレビュー)

防錆・軽量・耐久性
材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
スライド式棚板(取外し可能)
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)

用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。容量(L)93質量(kg)6.5外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37686573B68-W-H
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: フードデリバリー
運輸・通信業

容量(93L)の割にそこまで大き過ぎないのが良いです。
横開きなので出し入れにやや腰をかがめないといけないが、反面雨天時、中が濡れることはない等、上が開くタイプと比べメリット・デメリットあるけれど総じて満足度は高い製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 37686573
2022-06-13
用途: 仕事用の自転車
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事で荷物が多いので自転車の荷台につけました。
この大きさのboxはとても高い物しかない中でこれはその中では安く買えて良かったです。
自転車の荷台にも問題なく使えてます。

3が参考にしています
対象商品 : 37686573
2015-02-03
用途: バイクでの物品配達
株式会社藤枝江崎新聞店

横に開くので、全体をバンド等で固定できるので、着脱も難しくなく可能。
本来はステーで固定することを前提にしてあるので仕方ないですが、
着脱の簡便さと、配送時の安定的な固定が、より高いレベルで実現するとなお良いかと感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする