曜日別特売
(41件のレビュー)

自動噴射だから利用頻度がアップ!うれしいノータッチだから交差感染(感染症)の心配も軽減!今まであった「できれば触れたくない…」といった不満を軽減できます。
お手もとの消毒液の利用が可能!専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。(ジェルタイプの消毒液は使用できません。)
消毒液タンクは安心のロック機能付き!消毒液へのいたずらを防止します。
場所を選ばない電池式!単3形アルカリ乾電池×4本(別売)で動くので、設置場所を選びません。また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。

使用方法
(消毒液の補充方法)
専用鍵を差し込み、矢印の方向に回してロックを解除する。
フタを開ける。
消毒液を入れる。(350mL)
トラスコ品番397-0396セット内容アルサット本体、背板、底板、受け皿、補助板、専用鍵×2個、壁取り付け用ねじ×2本、樹脂製プラグ(アンカー)×2個、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約750(消毒液・電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×163×304(補助板除く)タンク容量(mL)350保証期間お買い上げから1年間色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※本製品は液体アルコールタイプの消毒液専用です。ジェルタイプの消毒液には使用しないでください。
※アルコール使用につき火気は絶対に近づけないでください。
※乾電池やアルコール消毒液が入ったまま直射日光の強い所や炎天下の車内など高温の場所に放置しないでください。
※単3形アルカリ乾電池×4本、薬液は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37706672AL10
4,743
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37706672AL1061739494-AL10 オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 61739494オートディスペンサー アルコール消毒用 360mLモノタロウ1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706672
2024-02-18
用途: 事務所の来客用
ヤママツ浜元水産株式会社農・林・水産業

①見易い
②噴霧される量も良い
③清潔な色合い
④耐久性能については、未知数!

対象商品 : 37706672
2022-09-26
用途: 会社での事務所入退室時に使用。
建設業・工事業

会社で、新型コロナウイルス感染予防対策として購入、出る量もちょうど良く、満足しています。

対象商品 : 37706672
2022-10-23
用途: 玄関での消毒
スマイルベビールーム医療・福祉・介護関連業

手を入れやすく、しっかり噴射されるので良い。少し出すぎるような気もするが、消毒できている実感がある

対象商品 : 37706672
2022-09-25
用途: トイレ、休憩室での手指消毒
医療・福祉・介護関連業

コロナ禍で来院者、スタッフに手指消毒を徹底しているが、受け皿も一体化された商品は中々少ない。床がベタつくこともなく、良い買い物です。

対象商品 : 37706672
2023-01-22
用途: 入室時の手の消毒
セイ鍼灸院医療・福祉・介護関連業

購入後、1年2ヶ月で噴霧しなくなりました。購入して損した感じ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。使用状況等も含め一度弊社お客様窓口までご相談ください。

対象商品 : 37706672
2022-02-10
用途: 菓子販売時
洋菓子の店 モンレーブ卸売・小売業

コスパがいい ちょっと作りガ安っぽいが 消毒液をあまり入れすぎなければ問題ないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 37706672
2021-07-02
用途: 院内入室時の消毒
やまぶき鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

「しゅっ」と一回量が出るのでなんだか安心
量は調節できないが適量出ている気がする
シャワー的な出方なので手のひらをすりすりしやすいと思う

対象商品 : 37706672
2021-05-09
用途: 賃貸マンションのエントランス
不動産業

簡単に組み立てられました。
アルコールの噴出は、勢いよく飛び出すこともなく、周りが汚れずに最高です。2台目を娘夫婦のカフェにプレゼントしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする