曜日別特売

21さびどめスプレーPRO

21さびどめスプレーPRO - サンデーペイント21さびどめスプレーPRO - サンデーペイント
(1件のレビュー)

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。
スプレー製品への充填証明書が発行可能です。
環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。
水性塗料・油性塗料が上塗りOK
さび止め塗料の定番品。
防錆力抜群。
速乾。

用途屋内外鉄部の下塗りに標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)内容量1本(300mL)
注意
※JIS K 5621 2種とは鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いる一般用さび止めペイントです。この規格は刷毛塗り品の規格のため、「21さび止めスプレーPro」はJIS K 5621 2種 規格品ではございません。
※ラッカー系、2液形塗料は一部塗れないものもあります。試し塗りをしてから塗装してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37707284赤錆赤錆
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41449886グレーグレー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37707293ライトグレーライトグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41449886
2022-05-03
用途: ちょうど良い色

納期が早めで性能や色が良いのでリピートしています。価格は他より割高かと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする