岩田製作所
スリットカラー Dカットネジ無タイプ
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37743072
SCS1515CT
CADデータダウンロード
15
40
21.1
17
15
1.5
13
8
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743081
SCS2015CT
CADデータダウンロード
20
45
25.6
18.5
15
1.5
15
8
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743097
SCS2515CT
CADデータダウンロード
25
50
27.1
21
15
1.5
18
10
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743106
SCS3015CT
CADデータダウンロード
30
55
28.6
23.5
15
1.5
20
10
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743115
SCS3515CT
CADデータダウンロード
35
60
29.9
26
15
2
23
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743124
SCS4018CT
CADデータダウンロード
40
70
36.1
30
18
2
26
13
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください