スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) - 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) - 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) - 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) - 岩田製作所

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。

材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37743587SCS06H09C72091.863
770
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743596SCS08H09C7.52591.88.253
840
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743605SCS10H09C7.52591.88.253
890
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37743614SCS12H12C9.531121.810.754
960
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743623SCS15H14C13.538141.813.255
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743632SCS16H14C13.538141.813.55
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743641SCS20H15C1444151.8166
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743657SCS25H15C16.750151.818.756
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
37743666SCS30H15C19.356151.821.56
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743675SCS35H15C21.760151.823.756
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする