岩田製作所
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
8.5
9.5
10.5
11
12
14
15
17
17.5
19.5
外径D(Φmm)
選択してください
23
25
27
29
32
34
40
42
46
47
52
寸法L(mm)
選択してください
10
11
12
13
14
15
寸法P.C.D.(mm)
選択してください
15
18
19
21
24
26
30
32
36
37
41
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37743684
SCS08CA10C
CADデータダウンロード
8.5
23
10
15
3.5
1.5
7
4
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743693
SCS08CB10C
CADデータダウンロード
8.5
23
10
15
3.5
1.5
7
4
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743702
SCS10C10C
CADデータダウンロード
9.5
25
10
18
3.5
1.5
8
5
¥
1,010
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743711
SCS12CA10C
CADデータダウンロード
9.5
27
10
19
3.5
1.5
9
5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743727
SCS12CB10C
CADデータダウンロード
9.5
27
10
19
3.5
1.5
9
5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743736
SCS14C10C
CADデータダウンロード
10.5
29
10
21
3.5
1.5
10
5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743745
SCS16C10C
CADデータダウンロード
11
32
10
24
4.5
1.5
11.5
5
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743754
SCS18C11C
CADデータダウンロード
12
34
11
26
4.5
1.5
12.5
6
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743763
SCS20C12C
CADデータダウンロード
14
40
12
30
5.5
1.5
14
6.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743772
SCS22C13C
CADデータダウンロード
15
42
13
32
5.5
1.5
15
7
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743781
SCS26C14C
CADデータダウンロード
17
46
14
36
5.5
1.5
17
7.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743797
SCS27CA14C
CADデータダウンロード
17.5
47
14
37
5.5
1.5
17.5
7.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743806
SCS27CB14C
CADデータダウンロード
17.5
47
14
37
5.5
1.5
17.5
7.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37743815
SCS30C15C
CADデータダウンロード
19.5
52
15
41
6.6
1.5
19.5
8
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください