スリットカラー ダンパー付タイプ

スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ - 岩田製作所

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法t(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744402SCS0310ZD4.53151014.532鉄(S45C)/カチオン電着塗装
770
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744411SCS0410ZD4.54151014.532鉄(S45C)/カチオン電着塗装
770
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744427SCS0512ZD6520121642鉄(S45C)/カチオン電着塗装
770
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744436SCS0612ZD6620121642鉄(S45C)/カチオン電着塗装
770
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744445SCS0818ZD10830181.5953鉄(S45C)/カチオン電着塗装
890
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744454SCS1018ZD12.51035181.51063鉄(S45C)/カチオン電着塗装
960
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744463SCS1218ZD12.51235181.51163鉄(S45C)/カチオン電着塗装
960
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744472SCS1318ZD12.51335181.51163鉄(S45C)/カチオン電着塗装
960
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744481SCS1518ZD131540181.51383鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744497SCS1618ZD131640181.51383鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744506SCS1718ZD131740181.51383鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744515SCS1818ZD151845181.51583鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744524SCS2020ZD152045201.51585鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744533SCS2520ZD182550201.518105鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
37744542SCS3020ZD-3055201.520105鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744551SCS3520ZD-356020223125鉄(S45C)/カチオン電着塗装
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744567SCS4023ZD-407023226135鉄(S45C)/カチオン電着塗装
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744576SCS4523ZD-457523328145鉄(S45C)/カチオン電着塗装
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744585SCS5027ZD-508527332165鉄(S45C)/カチオン電着塗装
2,540
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744594SCS0310MD4.53151014.532鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
860
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744603SCS0410MD4.54151014.532鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
860
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744612SCS0512MD6520121642鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
860
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744621SCS0612MD6620121642鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
860
829
912(税込)
翌々日出荷
37744637SCS0818MD10830181.5953鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37744646SCS1018MD12.51035181.51063鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744655SCS1218MD12.51235181.51163鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744664SCS1318MD12.51335181.51163鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744673SCS1518MD131540181.51383鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744682SCS1618MD131640181.51383鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744691SCS1718MD131740181.51383鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744707SCS1818MD151845181.51583鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744716SCS2020MD152045201.51585鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744725SCS2520MD182550201.518105鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744734SCS3020MD-3055201.520105鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744743SCS3520MD-356020223125鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744752SCS4023MD-407023226135鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744761SCS4523MD-457523328145鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,940
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744777SCS5027MD-508527332165鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
3,140
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
37744786SCS0310SD4.53151014.532ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744795SCS0410SD4.54151014.532ステンレス(SUS304)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744804SCS0512SD6520121642ステンレス(SUS304)
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744813SCS0612SD6620121642ステンレス(SUS304)
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744822SCS0818SD10830181.5953ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744831SCS1018SD12.51035181.51063ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744847SCS1218SD12.51235181.51163ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744856SCS1318SD12.51335181.51163ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744865SCS1518SD131540181.51383ステンレス(SUS304)
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744874SCS1618SD131640181.51383ステンレス(SUS304)
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744883SCS1718SD131740181.51383ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
37744892SCS1818SD151845181.51583ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする