セパレートカラー Dカットネジ無タイプ

セパレートカラー Dカットネジ無タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ無タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ無タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ無タイプ - 岩田製作所

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747306SCSS1515CT154021.117151.5138
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747315SCSS2015CT204525.618.5151.5158
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
37747324SCSS2515CT255027.121151.51810
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747333SCSS3015CT305528.623.5151.52010
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747342SCSS3515CT356029.9261522312
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747351SCSS4018CT407036.1301822613
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする