岩田製作所
ウレタンダンパー スリット両面テープ付タイプ
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37754473
DS08A7T
8
30
3.8
3
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754482
DS10A7T
10
35
3.8
3
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754491
DS12A7T
12
35
3.8
3
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754507
DS15A7T
15
40
3.8
3
¥
590
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754516
DS20A7T
20
45
5.8
5
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754525
DS25A7T
25
50
5.8
5
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754534
DS30A7T
30
55
5.8
5
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください