パラフレックスカップリング CPEモデル

パラフレックスカップリング CPEモデル - 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル - 三木プーリ

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37806142CPE-19-3B-3B619633319.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806151CPE-19-3B-4B619633419.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806167CPE-19-3B-5B619633519.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806176CPE-19-3B-6B619633619.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806185CPE-19-3B-6.35B6196336.3519.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806194CPE-19-3B-7B619633719.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806203CPE-19-3B-8B619633819.41.40.4
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806212CPE-19-4B-4B619634419.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806221CPE-19-4B-5B619634519.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806237CPE-19-4B-6B619634619.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806246CPE-19-4B-6.35B6196346.3519.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806255CPE-19-4B-7B619634719.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806264CPE-19-4B-8B619634819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806273CPE-19-5B-5B619635519.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806282CPE-19-5B-6B619635619.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806291CPE-19-5B-6.35B6196356.3519.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806307CPE-19-5B-7B619635719.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806316CPE-19-5B-8B619635819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806325CPE-19-6B-6B619636619.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806343CPE-19-6B-7B619636719.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806352CPE-19-6B-8B619636819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806361CPE-19-6.35B-6.35B619636.356.3519.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806377CPE-19-6.35B-7B619636.35719.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806386CPE-19-6.35B-8B619636.35819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806395CPE-19-7B-7B619637719.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806404CPE-19-7B-8B619637819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806413CPE-19-8B-8B619638819.41.40.7
5,040
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806422CPE-29-6B-6B10299.54.5663042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806431CPE-29-6B-6.35B10299.54.566.353042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806447CPE-29-6B-7B10299.54.5673042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806456CPE-29-6B-8B10299.54.5683042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806465CPE-29-6B-9.525B10299.54.569.5253042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806474CPE-29-6B-10B10299.54.56103042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806483CPE-29-6B-11B10299.54.56113042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806492CPE-29-6B-12B10299.54.56123042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806501CPE-29-6B-14B10299.54.56143042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806517CPE-29-6.35B-6.35B10299.54.56.356.353042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806526CPE-29-6.35B-7B10299.54.56.3573042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806535CPE-29-6.35B-8B10299.54.56.3583042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806544CPE-29-6.35B-9.525B10299.54.56.359.5253042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806553CPE-29-6.35B-10B10299.54.56.35103042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806562CPE-29-6.35B-11B10299.54.56.35113042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806571CPE-29-6.35B-12B10299.54.56.35123042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806587CPE-29-6.35B-14B10299.54.56.35143042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806596CPE-29-7B-7B10299.54.5773042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806605CPE-29-7B-8B10299.54.5783042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806614CPE-29-7B-9.525B10299.54.579.5253042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806623CPE-29-7B-10B10299.54.57103042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806632CPE-29-7B-11B10299.54.57113042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37806641CPE-29-7B-12B10299.54.57123042
6,380
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする