SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) - 三木プーリ

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809886SFS-05W56424208325208~208~205820100000.2
28,510
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809895SFS-06W683302512406248~258~25744080000.3
31,720
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809904SFS-08W8223830125462811~3511~35848068000.3
36,330
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
37809913SFS-09W94124230225883211~3811~389818060000.5
40,810
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809922SFS-10W104748352068103416~4216~4211025052000.5
45,280
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37809931SFS-12W1261054402578114019~5019~5012745044000.6
62,900
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809947SFS-14W1441561453088124622~6022~6014480038000.7
83,020
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする