SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) - 三木プーリ

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法LF1(mm)
寸法LF2(mm)
寸法N1(Φmm)
寸法N2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819521SFS-06W-12M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)2418121178.8400.3
40,120
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819537SFS-06W-14M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)2418141178.8400.3
40,120
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819546SFS-06W-15M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)2418151178.8400.3
40,120
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819555SFS-06W-15M-16C4.868103025404040617.35(+0.03/0)2428151693.8400.3
40,120
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819564SFS-08W-15M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)3828151698.8800.3
47,510
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819573SFS-08W-16M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)3828161698.8800.3
47,510
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819582SFS-08W-20M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)3828201698.8800.3
47,510
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819591SFS-08W-22M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)3828221698.8800.3
47,510
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819607SFS-09W-25M-16C4.894104230405840817.35(+0.03/0)42282516112.81800.5
53,390
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819616SFS-09W-28M-16C4.894104230405840817.35(+0.03/0)42282816112.81800.5
53,390
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする