曜日別特売

ピカール液体コンパウンド

ピカール液体コンパウンド - 日本磨料工業
(27件のレビュー)

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ

用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37721083LC-303
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37721083
2024-05-31
用途: 自動車の水垢除去
製造業

以前に勤務の自動車板金塗装店で使っていたポリッシュ&クリーナーに最も近い感触です。「200mm×200mmぐらいの範囲に限定して良質なウエスに少量を分けてはこする」これを何度も繰り返します。そうすると新車の感覚が出てきます。ワックス成分を含んでいないので、後でワックス掛けが必要ですがその方が光沢が出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 37721083
2023-05-20
用途: 自動車ボディーのキズ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

キズ取り・ミガキ初心者なのでそんなに高額な商品もどうかな?と思い、同じメーカーのこちらよりも細かいコンパウンドを以前から使用してます。
もう少し、深いキズを取りたくてこちらを購入しました。
磨いた後処理が楽で、目的も満足までははたせてませんが金額面を考えると、非常に満足してます。
初心者向けで、使用頻度が少ない方におすすめです。

5が参考にしています
対象商品 : 37721083
2022-12-27
用途: 自動車アルミホイールの磨きで使用
西陵電設電気・ガス・熱供給・水道業

液体なので、使いやすく、作業が簡単にできまして。助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 37721083
2021-05-12
用途: 塗装後のコンパウンド掛け

soft99の9800番がいまいちなので、それより
細かそうなので購入した。
いまのところ9800よりも細かそうなので気に入っている。

3が参考にしています
対象商品 : 37721083
2021-10-31
用途: 車磨き用
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上げ用として購入。全く問題なく使えています。お勧めです。

対象商品 : 37721083
2020-03-23
用途: 車の水垢取り
フォトミニッツ30サービス業

改善点は今のところありません。 
今度はカメラの汚れとりに使用するつもりです。

2019-05-27
用途: 塗装のメンテナンス

黒色塗装面のワックス分を含んだウォタースポットの除去を綿バフで傷付けず、割に簡単に除去できる。液体だがドロッとしているので、1~2割程水で希釈したら、伸びも良くなり使い易かった。

2が参考にしています
対象商品 : 37721083
2019-05-20
用途: 水アカ、曇り取りに

トヨタ202黒の水アカ、曇り取りにスポンジバフで使用。キズを研磨する事は出来ない分、下地の磨き出しもなく軽くバフがけするだけで綺麗になった。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする