超硬刃ケレン棒 鋲かきL型

超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 - 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 - 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 - 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。

用途
ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38108034301885 0000
5,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38108034
2021-06-22
用途: 塗装作業
建設業・工事業

鉄骨の内角等の塗膜を削るなら最高。ただし先端は固く鉄地まで食い込みますのでご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 38108034
2019-01-27
用途: 鋼橋塗装などのケレン作業
星野塗装

落としかねないものなので穴を開けて落下防止ひものようなものを取り付けられるといいなぁと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38108034
2016-10-11
用途: 橋梁ケレン等に使用。
その他業種

丈夫でとても使いやすいです。
もう一つ購入します。

対象商品 : 38108034
2016-10-11
用途: 橋梁ケレン等に使用。
その他業種

丈夫でとても使いやすいです。
もう一つ購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする