アルミ ミドルハンドル

アルミ ミドルハンドル - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。

全長(mm)約300適合ミドルローラー質量(g)約83柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106004163120 0000
850
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-21
用途: 外壁塗装作業 2~3回使って根元から折れました、30年塗装業やってはじめてです 2本とも折れました。
貞弘塗装店

アルミのロ―ラ―を2本買いました
2~3回使って根元から折れました
はじめてで 驚きました。
塗装道工は身近にある塗料屋さんで
買うのが一番です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする