JIN スモールローラー

JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造JIN スモールローラー - 大塚刷毛製造

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
全18種類を絞り込む
サイズ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
毛丈(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381041054S-B-JIN1本スモール13約16.54中毛
580
529
582(税込)
当日出荷
381041574S-DB-JIN1本スモール20約17.74中長毛
690
689
758(税込)
翌々日出荷
381041146S-B-JIN1本スモール13約22.46中毛
690
559
615(税込)
3日以内出荷
381041666S-DB-JIN1本スモール20約23.76中長毛
750
749
824(税込)
翌々日出荷
381041234S-C-JIN1本スモール6約16.24短毛
580
529
582(税込)
翌々日出荷
381041326S-C-JIN1本スモール6約21.96短毛
690
559
615(税込)
3日以内出荷
138059554S-C-JIN1パック(10本)スモールローラー6約16.24-
5,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138059714S-B-JIN1パック(10本)スモールローラー13約16.54-
5,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
138059806S-C-JIN1パック(10本)スモールローラー6約21.96-
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
138059896S-B-JIN1パック(10本)スモールローラー13約22.46-
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
138059984S-DB-JIN1パック(10本)スモールローラー13約16.54-
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
138060076S-DB-JIN1パック(10本)スモールローラー20約23.76-
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
138060164S-C-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー6約16.24-
29,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
138060254S-B-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー13約16.54-
29,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
138060416S-C-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー6約21.96-
34,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
138060506S-B-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー13約22.46-
34,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
138060594S-DB-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー13約16.54-
34,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
138060686S-DB-JIN1箱(10本×5パック)スモールローラー20約23.76-
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする