大塚刷毛製造
スモール 2inchローラー カトレア
サイズ(inch)
2
サイズ
スモール
質量(g)
約9
毛丈(mm)
10
毛丈
中短毛
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38104421
160132 0002
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください