スモール 2inchローラー 短毛

スモール 2inchローラー 短毛 - 大塚刷毛製造スモール 2inchローラー 短毛 - 大塚刷毛製造
サイズ(inch)2サイズスモール質量(g)約8毛丈(mm)5毛丈短毛適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38104437160133 0002
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする