曜日別特売

ウーローラーDB レギュラー

ウーローラーDB レギュラー - 大塚刷毛製造ウーローラーDB レギュラー - 大塚刷毛製造ウーローラーDB レギュラー - 大塚刷毛製造

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、スレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381030037DB約66.67レギュラーハンドル 7inch
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
381030129DB約83.29レギュラーハンドル 9inch
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする