大塚刷毛製造
パターンローラー
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途
マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
質量(g)
約80.1
サイズ(inch)
7
パターン
塗装指定品
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38105067
PN-1
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください