曜日別特売

パターンローラー 雲型

パターンローラー 雲型 - 大塚刷毛製造パターンローラー 雲型 - 大塚刷毛製造パターンローラー 雲型 - 大塚刷毛製造

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。

用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー質量(g)約72.4サイズ(inch)7パターン雲型適合ハンドルレギュラーハンドル 7inchRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38105051PN-C
5,690
5,688
6,257(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする