砂骨ローラー プチ

砂骨ローラー プチ - 大塚刷毛製造砂骨ローラー プチ - 大塚刷毛製造砂骨ローラー プチ - 大塚刷毛製造

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能となります。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

材質ポリウレタンフォームサイズプチ質量(g)約18.1サイズ(inch)2適合塗料砂骨材入り塗料、弾性タイル材筒径(Φmm)17適合塗材隅切、タッチアップ適合ハンドル2inch用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381045072S-KG
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする