大塚刷毛製造
ウレタンくん ワンタッチレギュラーローラー
毛丈(mm)
11
材質
ポリエステル/ウーブン
サイズ
レギュラー
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
毛丈
中短毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
ワンタッチローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38103256
7T-B10
約90.2
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
38103265
9T-B10
約110.5
9
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください