砂骨材 レギュラーローラー

砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造砂骨材 レギュラーローラー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー主な用途砂骨材用筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
適合ハンドル
8種類すべて表示中
注文コード
品番
目の粗さ
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200074534KGL粗目4レギュラーハンドル 4inch
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
200074627KGL粗目7レギュラーハンドル 7inch
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200074789KGL粗目9レギュラーハンドル 9inch
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
381047874KG標準目4レギュラーハンドル 4inch
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
381048327KGSS極細目7レギュラーハンドル 7inch
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
381047967KG標準目7レギュラーハンドル 7inch
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
381048419KGSS極細目9レギュラーハンドル 9inch
2,190
2,188
2,407(税込)
翌日出荷
381048059KG標準目9レギュラーハンドル 9inch
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38104832
2023-07-24
用途: 屋上の遮熱塗料

2度塗り用に使用しました。仕上がりもきれいに塗料の含みもよかったです
水性でしたので洗った後もとくに損傷はなくまた使用したく思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする