LAMP(スガツネ工業)
2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。
真鍮製です。
カットして使用できます。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類
長丁番
板厚(mm)
1.2
仕上
研磨仕上
内容量
1個
注意
軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
図面中のL寸法は若干マイナス目にできていますので現物にてご確認ください。
取付穴ピッチ(C、P(1)、P(2))は木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
幅(mm)
取付穴数N
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37941723
LB30-900
900
30
24
290
ねじ穴あり
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
37941732
LB30-1200
1200
30
30
385
ねじ穴あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941757
LB45-1200
1200
45
-
570
ねじ穴なし
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37941766
LB45-1800
1800
45
-
840
ねじ穴なし
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941741
LB30-1800
1800
30
46
570
ねじ穴あり
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください