Accuride スライドレール C3401

Accuride スライドレール C3401 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3401 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3401 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3401 - LAMP(スガツネ工業)

全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レールを全閉時、簡易的に保持します。

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ内容量1個
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37945451C3401-1276.2177.8228.676.2190.5241.3254330.2330.2304.8970/ペア
7,060
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945467C3401-14101.6203.2279.488.9215.9292.1304.8381381355.6988/ペア
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945476C3401-16127228.6330.2127241.3342.9355.6431.8431.8406.41000/ペア
7,680
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37945485C3401-18127279.4381127292.1393.7406.4482.6482.6457.21000/ペア
8,230
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
37945494C3401-20152.4304.8431.8152.4317.5444.5457.2533.4533.4508990/ペア
8,720
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945503C3401-22177.8330.2482.6177.8342.9495.3508584.2584.2558.8970/ペア
9,240
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945512C3401-24177.8381533.4177.8393.7546.1558.8635635609.6945/ペア
9,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
37945521C3401-26203.2406.4584.2203.2419.1596.9609.6685.8685.8660.4920/ペア
9,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
37945537C3401-28228.6431.8635228.6444.5647.7660.4736.6736.6711.2890/ペア
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
37945546C3401-30228.6457.2685.8228.6469.9698.5711.2787.4787.4762860/ペア
10,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Accuride スライドレール C3401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする