曜日別特売

BaSys 三次元調整機能付隠し丁番

BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)

20万回開閉試験をクリアしています。
上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。
調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。

用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000内容量1個
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
材質
材質/仕上
質量(g)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942152DX38180アルミニウム合金/鋼(本体)アルミ合金・鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル41338kg以下/2ヶ
16,080
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942161DX40194アルミニウム合金/鋼(本体)アルミ合金・鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル46540kg以下/2ヶ
29,140
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
37942177DX61180アルミニウム合金/鋼(本体)アルミ合金・鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル64560kg以下/2ヶ
22,120
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942186DX101180(本体)鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル1034100kg以下/2ヶ
35,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942195DX200235(本体)鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル1630200kg以下/2ヶ
68,090
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942204DX300270(本体)鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル1920300kg以下/2ヶ
76,180
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする