DICTATOR ドアブレーキ

DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)

ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。
ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。
左右兼用で、簡単に後付けできます。
ドアの風あおり対策用として適しています。
ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。
ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。
バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。

仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
保持力(N)
保持力N(kgf)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37954007VS2000十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(4本)
十字穴付なべタッピンねじST4.8×38(4本)
スペーサー2 mm、3 mm、10 mm(ドアとドア枠の段差を埋める用)
5050(5.1)1200
62,330
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37954034R1400十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(6本)2020(2.0)900
51,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする