LAMP(スガツネ工業)
HEWI 丁番 B9505-50型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)
54
材質
ポリアミド、鋼
幅(mm)
49
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
シリーズ
HEWIシリーズ
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
750以下
適合扉質量(kg)
40kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
750
内容量
1個
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37942292
B9505-50L-99
ホワイト
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942301
B9505-50L-33
レッド
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942317
B9505-50R-99
ホワイト
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942326
B9505-50R-33
レッド
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください