ITALIANA 棚受 IT7020型

ITALIANA 棚受 IT7020型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

金物が見えない棚を製作できる棚受金具です。
左右調整、角度調整が可能です。

材質亜鉛合金/鋼シリーズITALIANA仕上亜鉛めっき内容量1個
注意
※棚受を棚板へはめ込むだけで取り付ける仕様です。棚板は手前へ引っ張らないでください。
※棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933971IT7020-200515
2,010
取扱い終了
37933987IT7020-300420
2,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933987
2020-10-20
用途: 壁掛けテレビの下に棚板を設置
製造業

角度や位置調整が出来るのは便利。だが、板厚30mm以上となっているが30mmだと板厚が2mm位しかなくなる部分があり、施工中に板を破損の可能性があり、厚い板を選ぶ方がよい

対象商品 : 37933971
2019-11-09
用途: 新築工事の棚取り付け
建設業・工事業

説明書等が同封されているとわかりやすくてよかった。

対象商品 : 37933971
2017-03-06
用途: 棚板取り付け
卸売・小売業

加工は素人ではなかなか難しかったですが、棚板をつけた仕上がりは満足、角度などの調整もできて、納得の値段

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする