シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ホワイト
指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手
ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。
- 材質
- 本体×2:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 9
- 備考
- 使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:5×1.6×5(1つあたり)
- 内容量
- 1個
内装商品 の新着商品
カテゴリ


























