曜日別特売

シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック

シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック - 山崎実業シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック - 山崎実業シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック - 山崎実業シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック - 山崎実業シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック - 山崎実業

指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手
ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。

材質
本体×2:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
9
備考
使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:5×1.6×5(1つあたり)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788139910670
オープン
¥500
¥550(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする