LAMP(スガツネ工業)
P&S プレートサポート 3071
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
材質
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
耐荷重(N)
耐荷重(kg)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37931932
3071VA2
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
50
5
サテン仕上
¥
3,800
取扱い終了
代替品有
37931923
3071VA1
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
-
-
鏡面研磨
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください