曜日別特売

P&S プレートサポート 3072

P&S プレートサポート 3072 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3072 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3072 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質ステンレス鋼 (SUS304)内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379319413072VA1-ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
7,4006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
379319573072VA2-ステンレス鋼(SUS304)/サテンサテン仕上
6,3006,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
639040703072VA1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
7,4006,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする