曜日別特売

アルミ合金製横長空気孔 G61型

アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

打込式の空気孔です。

形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64内容量1個
注意
施工の際は製品表面を傷つけないよう、保護板を当てるなどして打ち込んでください。
ロットにより色味が異なる場合があります。現物にてご確認ください。
全6種類を絞り込む
仕上
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947244G61-3008ASアルマイトシルバー仕上300262
3,680
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37947253G61-3008AUアルマイトブロンズ仕上300262
4,160
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
37947262G61-4008ASアルマイトシルバー仕上400362
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37947271G61-4008AUアルマイトブロンズ仕上400362
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947287G61-5008ASアルマイトシルバー仕上500462
4,630
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37947296G61-5008AUアルマイトブロンズ仕上500462
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947262
2020-10-20
用途: 床下に空気を送る

金額は良いのですが施工性が悪い。
開口後、固定するねじ穴が上に無いので改良してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 37947244
2017-09-07
用途: 室内換気
株式会社 堀内建築工房

取り付け説明書が無かったので、少し困りました。
説明書は絶対必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする