ガラスドア用 丁番

ガラスドア用 丁番 - LAMP(スガツネ工業)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)が付属のスパナで決められます。
ドアの自動閉止機能は、約20°から働きます。
設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクターをご使用ください。
ガラスエッジプロテクターを蝶番部も通しで使用できます。

付属品
パッキン
六角棒スパナ(呼び5)
十字穴付皿タッピンねじ(2本)
プラグ(2本)
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000 ※3ヶ使いの扉高さ:2200適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)35kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°開きますが、この位置では扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940463CS-726970178
88,500
取扱い終了
返品不可
37940472CS-726I80090
88,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする