曜日別特売

100シリーズ スライド丁番 100

100シリーズ スライド丁番 100 - LAMP(スガツネ工業)
(23件のレビュー)
材質/仕上鋼/サチライトクロームめっきシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15内容量1個
注意
マウンティングプレート(取付座金)は別売りになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
開き角度(度)
適合かぶせ量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37938941100-36/19SK10015~19
280
取扱い終了
37938957100-C36/19SK10015~19
320
取扱い終了
37938966100-36/14SK10010~14
310
取扱い終了
37938975100-C36/14SK10010~14
340
取扱い終了
37938984100-36/9SK1005~9
320
取扱い終了
37938993100-C36/9SK1005~9
380
取扱い終了
37939002100-36/0K本体/亜鉛合金(ZDC)、カップ/鋼90インセット
430
取扱い終了
37939011100-C36/0K本体/亜鉛合金(ZDC)、カップ/鋼90インセット
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37939002
2023-08-31
用途: 建具の修理

補修用の部品が1個単位で購入できて助かっています。

対象商品 : 37938993
2023-04-30
用途: 戸棚の扉のヒンジがだめになったために、交換用に購入した

25年以上前に竣工した事務所の作り付け戸棚のヒンジのピンが折れてしまったので、自分で交換しようと、購入しました。
破損したヒンジにかかれていたメーカー品番で検索したら、同じメーカーでの該当するヒンジが見つかり、即、購入しました。
価格も、思ったよりも安くてとてもありがたかったのですが、破損した元のヒンジの方は合金のキャスト品だったのですが、届いたヒンジはプレス品でした・・まあ、新しく購入したヒンジの価格も想像していたよりもはるかに安かったので、性能に問題がなければOkと思っています。

対象商品 : 37938993
2022-06-12
用途: 金具不具合修正で交換
サービス業

扉の開閉角度によって高さなのが異なるので展開図が有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37938957
2021-08-25
用途: 作り付けの滅菌棚の扉の開閉
さいとう歯科矯正クリニック

開業25年が経過するとさすがにこの蝶番も構造上薄い部分があり、使用により金属部分が披露破折して扉の開閉がガタガタし、閉めても斜めになりました。この製品はドライバーのみで交換ができ、ちゃんと穴径とネジ間隔を選ぶ事で驚くほど簡単に女性でも交換が可能です。

対象商品 : 37938975
2021-01-24
用途: キッチン扉の修理
その他業種

扉の丁番が壊れて、かなり古い物であったので同じものがなく困っていたところ、モノタロウさんで探したところ似たような物があったので購入し、取り付けました。壊れた物とサイズが同じでピッタリはまり、しかも、扉の開閉がスムーズで軽く感じ大満足です。モノタロウさんは取扱いが多くそれでいて安価なので物凄く助かります。

対象商品 : 37938957
2020-03-27
用途: 建具調整丁番交換
ユニリフォーム株式会社

上下調整が出来る為、丁番の取付位置に多少の誤差を生じてもカバー出来る
所が便利です。

対象商品 : 37938957
2020-02-26
用途: 扉修理

金属疲労により破断したので丁番を交換しました。
同サイズのものですが、強度が向上しているようで、ガッチリ固定できました。

対象商品 : 37938957
2020-04-23
用途: ピタリと閉まらなくなった吊戸棚の蝶番を交換して修理完了。
その他業種

蝶番のべースはそのままで交換できたので、良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする