LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 アトラス型取手 ATO型
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
付属品
ナット
材質
黄銅
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37924476
ATO-A209
90
80
18
¥4,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924485
ATO-A208
104
94
20
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924494
ATO-A207
121
112
21
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください