LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
用途
かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37941005
AHB-18SG
黄銅(真鍮)/サテンゴールド
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
37941014
AHB-18WB
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください