ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)
用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940901AHS-20M26.522.5174黄銅(真鍮)/研磨仕上
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
37940917AHS-20WB26.522.5174黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940926AHS-24M30.527205.5黄銅(真鍮)/研磨仕上
3,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940935AHS-24WB30.527205.5黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
3,750
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37940901
2020-09-20
用途: タンスの終了
古書 中仙堂書店

高い値段だけのことはあり、非常にしっかりした物でした。

対象商品 : 37940901
2016-12-21
用途: お仏壇の扉に使用、一緒に ビスの紹介をして頂けると助かります。

蝶番は スムーズで 良い商品です。ただ ビスは 別に探さないとだめですので ちょっと手間がかかります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする