LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
(2件のレビュー)
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類
その他
チェーン長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37954366
CS1000
115
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37954375
CS2000
120
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください