ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。

材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー内容量1個
注意
連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
2本以上で使用するときは、取付位置の寸法を一致させてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37943096S-100T30R右用
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
※使用例37943105S-100T30L左用
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37943096
2025-07-02
用途: 外開き 窓建具
建設業・工事業

調整棒を使用しなくても、任意の場所で開き角度か調整出来て良い

対象商品 : 37943096
2022-09-15
用途: ベンチ式収納ボックス
TSK運送

船舶の収納が少ない為、「上開き」収納ボックスを作りました。ベンチ用にも活用する為、上扉が重く(ガッチリ)、トルクステーを左右に付けました。…結果、上扉が軽くなり片手で開けられるようになり、満足したいます。

対象商品 : 37943105
2020-01-23
用途: ゴミ箱の修理
製造業

カッチリしていてよかったです。ゴミを入れている間に落ちてこなくて、良かったです。
また注文させていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 37943096
2021-09-20
用途: 上蓋固定
その他業種

2つ設置しましたが元々トルクオーバーでしたのでダンパーヒンジと共に設置しました。最大開放で固定できるようになりましたが、重量オーバーでトルクはほぼ機能しませんでした。

対象商品 : 37943105
2021-01-07
用途: 上扉開閉用

他の方も言っていたように、動きが固すぎて使えませんでした。扉の開閉にこんなに力が必要なのはかなりのストレスかと思います。
固さが調整出来たらいいのですが。。
また、返品が出来ないのなら動きを緩く出来る方法を教えていただきたいなと思いました。

対象商品 : 37943096
2015-07-11
用途: 収納スペースの開閉用に購入
株式会社 寺本工務店

ばねが固すぎて蓋の開閉ができないので使い物にならなかった
もっと注意書きを徹底すべし!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする