LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
(1件のレビュー)
全長(mm)
38.1
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
幅(mm)
127
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
質量(g)
74
種類
ミシン丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨ねじ
十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
扉推奨サイズは、扉1枚に対して丁番2個使いの際の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37941592
MA-5
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
参考になった