LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
形状
オーバル型
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
内容量
1個
注意
下表の仕上は、凹部面のみの仕上です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947305
ASD-150
40
33
150
143
16
268
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947314
ASD-200
50
42.8
200
193
21
450
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください