ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15

ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。
別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。

用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)2種類棚受仕上バレル研磨耐荷重N(kgf)588(60)アズワン品番64-6792-57耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933691SPN-15
60
57
63(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする