ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 - LAMP(スガツネ工業)

幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン仕様刻印あり質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPN-15をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03396742SPN-18201セット(8本)1820
7,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
37933682SPN-18201個-
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37933682SPN-182003396742SPN-1820SPN-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 03396742ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする