ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 - LAMP(スガツネ工業)

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。
正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。
棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03396697SPW-18201セット(8本)1820シルバー
12,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37933725SPW-18201個--
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37933725SPW-182003396697SPW-1820SPW-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業) 03396697ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
11,980
税込13,178
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする